Beli harga pompa air hitachi 300 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HITACHI Automatic Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.atribut:
- Total Suction Head (m): 7
- Total Dischange Head (m): 20
- Elevation Difference (m): 2
- Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
- Push Pipe (inch): 1
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)Deskripsi:Berfungsi untuk memompa air radiatoratribut:
- Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortexatribut:
- Voltage (V): 220
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga harga pompa air hitachi 300 watt Terbaru January 2026
| HITACHI Automatic Pump for Shallow Well | Rp2.799.900 |
| HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well | Rp5.699.900 |
| HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well | Rp5.499.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala | Rp8.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis | Rp159.999.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102093665-1.jpg)





/P102080993-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)